Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassauflage für 2 x 60 l Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132820
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FA 60-2
EAN/GTIN:
     4052462011137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock
  • Verzinkt
  • Für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von max. 2 x 60 l-Fässern
  • Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost
  • Lieferung erfolgt zerlegt
  • Aussenmasse: L 755 x B 545 x H 455 mm
  • Gewicht: 14 kg
Weitere Suchbegriffe: 132820, 132820-SW81, Auffangwanne, Fassauflage
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,59*
€ 117,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,83*
€ 119,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 125,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 125,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 177,06*
€ 208,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 533,20*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 533,71*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 532,89*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-2
ab € 478,41*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-1
ab € 478,65*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-3
ab € 480,96*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-7
ab € 531,53*
Zubehör
Bauer
4471-11-0000-7
ab € 579,46*
Zubehör
Bauer
RA 60
ab € 71,93*
Zubehör
Bauer
RA 60 (2 St.)
ab € 195,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.