| |
|
| Artikel-Nr.: 224-132840 Herst.-Nr.: AW 1000-10F, LACKIERT EAN/GTIN: 4052462022638 |
| | |
|
| | |
| Für die Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Ohne Abfüll-Aufsatz
- für 10 x 200 Liter-Fässer oder 2 x 1000 Liter-IBC-Container
- Aussenmasse: L 2690 x B 1650 x H 375 mm
- Auffangvolumen: 1000 Liter
- Gewicht: lackiert 274 kg, verzinkt 294 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc-behälter, 132840, 132840-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,04* | € 970,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 876,34* | € 970,96* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 915,54* | € 993,09* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 917,59* | € 1.000,26* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.442,40* | € 1.557,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|