Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AWA 1000-3, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132864
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AWA 1000-3, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462030589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Für die Lagerung von Containern (IBC). Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Mit Abfüll-Aufsatz
  • für 3 x 1000 Liter-IBC-Container
  • Aussenmasse: L 3850 x B 1460 x H 780 mm
  • Auffangvolumen: 1000 Liter
  • Gewicht: lackiert 382 kg, verzinkt 404 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, 132864, 132864-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.231,13*
€ 2.435,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.753,20*
€ 2.967,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.967,59*
€ 3.531,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.942,63*
€ 3.501,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.834,14*
€ 3.372,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.779,55*
€ 3.307,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.753,20*
€ 3.276,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.