Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eleganter Wand- und Standabfallsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133108
Herst.-Nr.:
     28540
EAN/GTIN:
     4030695285402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Aus hochwertigem Edelstahl. Bei diesem Abfallsammler werden die Abfälle durch eine schmale Öffnung in den Behälter geworfen. Die Edelstahlabdeckung ist gleichzeitig die Halterung für die Abfallsäcke bis 70 l. Montagematerial für Wandbefestigung liegt bei.

  • Inhalt: 40 Liter
  • Gewicht: ca. 5,3 kg
  • Masse: H 600 x B 310 x T 220 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 162,78*
€ 211,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 211,60*
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 227,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,86*
€ 230,79*
Frei Haus
ab € 213,53*
€ 279,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49915
ab € 177,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.