| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-133185 Herst.-Nr.: 202701 EAN/GTIN: 4250510815755 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fahrbares, robustes Stahlrohrgestell in verzinkter Ausführung. Deckel aus Kunststoff. Für 120-Liter-Abfallsäcke aus Kunststoff oder Papier. Wird zerlegt angeliefert, einfacher Aufbau. - Masse: L 1100 x B 400 x H 960 mm
- Gewicht: 22,8 kg
[br /]Lieferung inkl. 750 Abfallsäcken (250 grün, 250 gelb, 250 blau), gratis |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: abfallsammelwagen 120l, abfallwagen, 133185, 133185-SW81, Abfallkorb (-eimer), Müllbeutel, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |