| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-133779 Herst.-Nr.: 207515 EAN/GTIN: 4250510937440 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Handtücher bestehen aus dem neuen AIRFLEX--Material, einem textilähnlichen, besonders weichen, saugstarken Material und sind auch im nassen Zustand besonders reissfest. Sie bieten stets eine hohe Aufsaugekapazität und ermöglichen dadurch eine schnelle und effiziente Handtrocknung. Sie sind dicker als herkömmliche Tissue-Handtücher, das hohe Volumen und die textile Struktur sorgen für aussergewöhnlichen Komfort und Weichheit. Durch die immense Trockenleistung des AIRFLEX--Materials werden weniger Tücher pro Einsatz benötigt. Das führt zu weniger Verbrauch und Abfall. - Aus Airflex-Material (75% Recyclingmaterial, 25% Frischzellstoff)
- Weiss 2-lagig, interfold, 217 x 210 mm
- 1 VE: 15 x 186 = 2790 Tücher
Lieferung inkl. 1 Handtuchspender AQUARIUS, gratis Für ein Päckchen Formathandtücher. Einfache Reinigung ohne Staubfallen. Abschliessbar mit oder ohne Schlüssel. Füllstandüberprüfung durch Sichtfenster.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: falthandtuchspender weiß, 133779, 133779-SW81, Handtuchspender, Papierhandtuchspender, Handtuchpapierspender, Brillenputztuch, Geschirrtuch, Reinigungstuch, Leder (Reinigung), Fensterleder, Bildschirm-Reinigungstuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |