Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Boden, 70 l, Deckel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133875
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     207525
EAN/GTIN:
     4250510815816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Mit Hilfe der im Fuss befindlichen Gewinde lassen sich die Abfallsammler mit einem Rollensatz (bitte separat bestellen!) erweitern

  • Gestellfarbe: Silber
  • Masse: ca. B 440 x T 480 x H 930 mm
  • aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit farbigen Klappdeckeln zum Einspannen von 70 Liter Abfallsäcken
  • sicherer Halt der Abfallsäcke durch eingelegten Boden
  • Einzelständer per beiliegender Verbindungsklemmen beliebig zu Sammelstationen erweiterbar
  • Gewicht: ca. 2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner, 133875, 133875-SW81, Abfallkorb (-eimer), Müllbeutel, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,26*
€ 94,96*
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 113,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.