| |
|
| Artikel-Nr.: 224-133915 Herst.-Nr.: RSG-3, LACK. RAL 7005 GRAU EAN/GTIN: 4052462054837 |
| | |
|
| | |
| Mit Auffangwanne zur Lagerung von 6 x 60-Liter-Fässern mit Kleingebindewanne. - Auffangvolumen 72 + 45 l
- Geeignet für Innen-und Aussenbereiche
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech, verzinkt
- Alu-Rollladen
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschliessbar mit Zylinderschloss
- Oberfläche: Auffangwannen und Zwischenböden verzinkt, Korpus in RAL-Farben
- Masse: B 870 x L 1294 x H 1610 mm
- Gewicht 172 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Wannenboden, gefahrstoff fasslager, 133915, 133915-SW81, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.601,86* | € 1.747,41* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.604,76* | € 1.747,43* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.638,43* | € 1.795,26* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.693,29* | € 1.838,20* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.553,44* | € 2.733,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|