|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-133924 Herst.-Nr.: RSG-1, LACK. RAL 6011 GRÜN EAN/GTIN: 4052462055278 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit Auffangwanne zur Lagerung von max. 2 x 200-Liter-Fässern und/oder Kleingebinden. - Auffangvolumen 224 l
- Geeignet für Innen-und Aussenbereiche
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech, verzinkt
- Alu-Rollladen
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschliessbar mit Zylinderschloss
- Oberfläche: Auffangwannen und Zwischenböden verzinkt, Korpus in RAL-Farben
- Masse: B 870 x L 1294 x H 1610 mm
- Gewicht 162 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, gefahrstoff fasslager, 133924, 133924-SW81, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.543,49* | € 1.720,35* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.537,28* | € 1.720,37* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.594,12* | € 1.772,25* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.596,90* | € 1.772,26* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 2.466,81* | € 2.688,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|