| |
|
| Artikel-Nr.: 224-133939 Herst.-Nr.: AW-12, LACK. RAL 3000 ROT EAN/GTIN: 4052462022133 |
| | |
|
| | |
| Die Bauer Auffangwanne Typ AW12 ist Stahlblech lackiert oder feuerverzinkt und eignet sich ideal zur Lagerung von maximal 12 Fässern je 200 Liter. Mit der Bauer Auffangwanne Typ AW12 lagern Sie flüssige Gefahrstoffe sicher. Um maximal 12 Fässer mit jeweils 200 Litern einzulagern, empfehlen wir die Bauer Auffangwanne Typ AW12. Die Bauer Auffangwanne AW12 kann dabei auch mit 60 Liter Fässern und Kleingebinden kombiniert werden und bietet ein Auffangvolumen von 335 Litern. Die stabile Konstruktion aus 3 mm Stahlblech hat eine Tragfähigkeit von 1000 kg/m-² und ist zugelassen für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4. Erhältlich in unterschiedlichen Farben und einer feuerverzinkten Ausführung hat die Bauer Auffangwanne Typ AW12 ein verzinktes Gitterrost und bietet eine Unterfahrhöhe von 100 mm. Weitere Details: - Auffangvolumen: 335 Liter
- Auch mit 60 Liter Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit verzinktem Gitterrost
- Für 12 x 200 Liter Fässer
- Tragfähigkeit: 1000 kg/m-²
- Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
- Farben: orange, rot, blau, grün, grau, feuerverzinkt (EN ISO 1461)
- Masse: B 1300 x L 3880 x H 200 mm
- Gewicht: 277 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, 133939, 133939-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 940,83* | € 1.011,13* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 940,39* | € 1.011,15* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 963,14* | € 1.034,88* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 969,33* | € 1.040,56* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.477,29* | € 1.575,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|