Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/RW 2200-2, ohne Gitterrost, rot RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2200-2, LACK. RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462036642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW, ohne Gitterrost, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 1.000 l
  • Masse: L 2150 x B 1300 x H 505 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,06*
€ 550,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,83*
€ 550,03*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,75*
€ 569,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,24*
€ 570,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 729,57*
€ 808,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,70*
€ 962,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,12*
€ 954,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,17*
€ 931,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,28*
€ 908,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,57*
€ 868,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 506,62*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,75*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 459,79*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 495,18*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 461,73*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 455,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.