| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134141 Herst.-Nr.: AR 22 EAN/GTIN: 4052462016606 |
| | |
|
| | |
| - Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
- Auffahrrampen Typ AR verzinkt
- Masse: L 1900 x B 500 x H 78 mm
- Gewicht: 42 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 134141, 134141-SW81, Auffahrrampe, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 180,94* | € 204,76* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 177,69* | € 216,48* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 182,01* | € 221,54* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,96* | € 231,15* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 302,10* | € 360,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|