Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender + Seifenspender SET


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134794
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     207567
EAN/GTIN:
     4250510862377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Handtuchspender
Robuster Spender aus Edelstahl für Industrie, Gastronomie und öffentliche Einrichtungen. Pflegeleicht und hygienisch. Abschliessbar, für ca. 350 Blatt Standard-Faltpapier-Handtücher in C- oder Z-Faltung sowie Interfoldpapier.

  • Masse: H 327 x B 286 x T 130 mm
  • Gewicht: 1,6 kg


Seifenspender
Robuster Seifenspender aus Edelstahl für Industrie, Gastronomie und öffentliche Einrichtungen. Pflegeleicht und hygienisch. Frei befüllbar, Nachfülltank 1,2 Liter, abschliessbar, mit spülmaschinenfester Pumpe. Massive Bedienelemente aus Edelstahl.

  • Masse: H 338 x B 107 x T 146 mm
  • Gewicht: 1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, falthandtuchspender ophardt, 134794, 134794-SW81, Seifencremespender, Seifenspender, Flüssigseifenspender, Seifencreme-Spender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 180,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 149,30*
€ 184,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 184,98*
€ 220,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 183,29*
€ 218,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 178,89*
€ 212,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 170,93*
€ 203,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 149,30*
€ 177,67
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 149,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.