Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Mass Faltbox 6432 NG, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135399
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     4250685147927 05 GRAU
EAN/GTIN:
     4250685147927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

Die EURO-Mass Faltbox 6422 NG/6432 NG wird ohne Deckel geliefert und hat ein Fassungsvolumen von 41,4 bzw. 61,1 Litern. Die EURO-Mass Faltbox eignet sich besonders für den Einsatz in der Lager- und Mehrwegtransportlogistik.[br /]Mit einem Inhalt von 41,4/61,1 Litern reduziert die EURO-Mass Faltbox das Volumen um 80 Prozent und hilft Ihnen somit, Lager- und Transportkosten einzusparen, sodass die Faltbox besonders wirtschaftlich ist. Insbesondere eignet sich die EURO-Mass Faltbox für einen Einsatz in der Lager- und Mehrwegtransportlogistik. Der stabile Behälter wird ohne Deckel geliefert und sorgt mit einer hohen Verwindungstiefe für ein sicheres Stapeln. Ergonomische Griffe am oberen und unteren Rand ermöglichen ein leichtes und komfortables Heben und Tragen der EURO-Mass Faltbox. Dank des Etikettenfeldes ist auch der Inhalt leicht zuzuordnen. Die EURO-Mass Faltbox hat geschlossene Seiten- und Bodenausführungen und ist verplombar. Mit einer flachen Innenfläche lässt sich die Faltbox auch leicht reinigen und ist dabei beständig gegen Lösungen handelsüblicher Waschmittel. [br /]Weitere Details:

  • Inhalt: 41,4 L bzw. 61,1 L
  • Einsatzzweck: für Lager- und Mehrwegtransport-Logistik
  • Stabiler Behälter mit hoher Verwindungstiefe für sicheres Stapeln ohne Deckel
  • Boden- und Seitenausführung geschlossen
  • Leicht zu reinigen
  • Beständig gegenüber Lösungen handelsüblicher Waschmittel
  • Verplombar
  • Mit Etikettenfeld
  • Ohne Deckel
  • Volumenreduzierung des Behälters bis zu 68%, spart Lager- und Transportkosten
  • Ergonomische Eingriffe, unterer Rand mit Griffmulde
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Innenmasse: L 555 x B 355 x H 210 mm
  • Aussenmasse: L 600 x B 400 x H 220 mm
  • Nutzhöhe im Stapel inkl. Stapelkante: 80 mm
  • Nutzhöhe im Stapel exkl. Stapelkante: 70 mm
  • Stapelbelastbarkeit: 250 kg
  • Einzelbelastbarkeit: 60 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Stapelbehälter, faltbox, 135399, 135399-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 32,03*
€ 39,33*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 31,22*
€ 43,30*
1
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 51,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.