Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbehälter, lebensmittelecht, 85 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135448
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     RC-2003-GRY
EAN/GTIN:
     4052021000664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Rund-Behälter

Diese lebensmittelechten Rundbehälter sind aus robustem Polyethylen. Wahlweise erhalten Sie die Rundbehälter mit einem Fassungsvermögen von 85 oder 120 Litern.


Diese Rundbehälter sind lebensmittelecht und besonders robust. Gefertigt aus Polyethylen sind die lebensmittelechten Rundbehälter temperaturformbeständig von -50 bis +105 Grad und HACCP zertifiziert. Die Rundbehälter erhalten Sie wahlweise mit einem Fassungsvermögen von 85 oder 120 Litern und in unterschiedlichen Farben. Zudem haben die Rundbehälter integrierte Griffe mit einer weichen Oberfläche für einen leichten Transport. Passendes Zubehör wie Deckel oder einen Fahrwagen finden Sie ebenfalls in unserem Shop.


Weitere Details:

  • Material: Polyethylen
  • Robuste Ausführung
  • Temperaturformbeständig von -50 Grad bis + 105 Grad Celsius
  • HACCP zertifiziert
  • Inkl. Integrierte Griffe mit weicher Oberfläche
  • Farbe: grau, rot, weiss oder gelb
  • Fassungsvermögen: wahlweise 85 oder 120 Liter
  • Masse 85 Liter: H 630 x Ø oben 560 mm
  • Masse 120 Liter: H 720 x Ø oben 630 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundbehälter, mehrzweck-behälter grau, mehrzweck behälter, mehrzweckbehälter 85l, 135448, 135448-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, grand récipient alimentaire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.