Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, für 120 L Rundbehälter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135464
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     RC-2015-GRY
EAN/GTIN:
     4897020625391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rundbehälter
Rundbehälterdeckel
deckel rundbehälter

Diese aus PE hergestellten Deckel sind passend zu den lebensmittelechten Rundbehältern. Wahlweise erhalten Sie die Deckel für die 85 oder 120 Liter Rundbehälter.
Diese Deckel erhalten Sie als passendes Zubehör zu den lebensmittelechten Rundbehältern. Die Deckel eignen sich wahlweise für die Rundbehälter mit 85 oder 120 Litern Fassungsvermögen und sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Deckel sind aus Polyethylen gefertigt und temperaturresistent von -50 bis +105 Grad Celsius.
Weitere Details:

  • Geeignet für lebensmittelechte Rundbehälter mit 85 oder 120 L Fassungsvermögen
  • Material: Polyethylen
  • Temperaturresistent von -50 Grad bis + 105 Grad Celsius
  • HACCP konform
  • Farbe: grau, rot, weiss oder gelb
  • Fassungsvermögen: wahlweise 85 oder 120 Liter
  • Masse 85 Liter: H 630 x Ø 455 mm
  • Masse 120 Liter: H 720 x Ø 520 mm
Weitere Suchbegriffe: 135464, 135464-SW81, Abfalleimer, Abfallbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.