Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilerschrank, mit Einwurfschlitz, 2 Abteile, Sicherheitszylinderschloss feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136189
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4220300
EAN/GTIN:
     4250618250168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank

Dieser Postverteilerschrank ist je nach Wunsch mit 10, 20 oder 30 Fächern erhältlich. Der Postverteilerschrank ist abschliessbar und ausgestattet mit Einwurfschlitzen.

Diesen Postverteilerschrank erhalten Sie je nach Bedarf in drei unterschiedlichen Ausführungen. Entweder mit einem Abteil und 10 Fächern, mit 2 Abteilen und 20 Fächern oder mit 3 Abteilen und 30 Fächern. Der 1950 mm hohe Postverteilerschrank ist dabei mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet und wird mit 2 Schlüsseln geliefert.

Gefertigt aus Stahlblech ist der Postverteilerschrank sehr stabil und dank der Doppelabkantung werden Verletzungen vermieden. Die glatten Türen haben einen 23 mm hohen und 240 mm breiten Kunststoff-Briefeinwurfschlitz und Etikettenrahmen. Jedes Abteil ist 350 mm breit.

[br /]Weitere Details:

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Türen mit Kunststoff-Briefeinwurfschlitz (H 23 x B 240 mm)
  • Inkl. Etikettenrahmen
  • Türen jeweils rechts in stabilen Drehbolzen angeschlagen
  • Inkl. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Abteilbreite: 350 mm
  • Lichte Türöffnung: H 160 x B 260 mm
  • Korpusfarbe: lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Tür: lichtgrau, enzianblau, schwarz, rot
  • Aussenmasse 1 Abteil (10 Fächer) inkl. Sockel: H 1950 x B 350 x T 500 mm
  • Aussenmasse 2 Abteile (20 Fächer) inkl. Sockel: H 1950 x B 700 x T 500 mm
  • Aussenmasse 3 Abteile (30 Fächer) inkl. Sockel: H 1950 x B 1050 x T 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortier-schrank 30 fächer, postsortier schrank, 136189, 136189-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.464,18*
€ 1.645,76*
Frei Haus
ab € 1.805,14*
€ 2.014,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,76*
€ 1.958,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,55*
€ 1.933,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,86*
€ 1.849,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,38*
€ 1.796,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,18*
€ 1.742,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.