Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwagen, für lebensmittelechte Rundbehälter, mit Fassungsvermögen 85 oder 120 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136247
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     RC-2092-BLA SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4897020625445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgestell Rundbehälter
Fahrwagen Rundbehälter
Rundbehälterfahrgestell
Rundbehälterfahrwagen

Dieser Fahrwagen ist passend zu den lebensmittelechten Rundbehältern. Dabei eignet sich der Fahrwagen für die Rundbehälter mit einem Fassungsvolumen von 85 oder 120 Litern.[br /]Dieser Fahrwagen ist als Zubehör zum Transport geeignet für die lebensmittelechten Rundbehälter. Dabei eignet sich der Fahrwagen sowohl für jene Rundbehälter mit einem Fassungsvermögen von 85 oder 120 Litern. Der Fahrwagen ist aus Polyethylen hergestellt und schwarz. Bei einer Höhe von 215 mm hat der Fahrwagen einen Durchmesser von 448 mm.[br /]Weitere Details:

  • Passend zu lebensmittelechten Rundbehältern mit einem Fassungsvermögen 85 oder 120 Liter
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: schwarz
  • Masse: H 215 448 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundbehälteruntergestell, Untergestell Rundbehälter, 136247, 136247-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,78*
€ 138,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 117,12*
€ 142,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.