| |
|
| Artikel-Nr.: 224-136453 Herst.-Nr.: 57100661 EAN/GTIN: 8711112571181 |
| | |
|
| | |
| Die Sunware Square Klappbox eignet sich speziell für Lebensmittel. Mit Griffen ausgestattet, hat die Sunware Square Klappbox eine Tragkraft von 30 kg und kann mit 32 oder 46 Liter Inhalt bestellt werden. Speziell für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln ist die Sunware Square Klappbox. Die Klappbox ist aus Kunststoff gefertigt und besonders robust und stabil. Dabei kann sie bei Nichtgebrauch jederzeit platzsparend verstaut werden, da sie einfach auf- und zuklappbar ist. Die Sunware Square Klappbox kann mit einem Inhalt von 32 Litern oder 46 Litern bestellt werden. Dabei hat sie eine Tragkraft von 30 Litern. In der Ausführung mit 32 Litern können Sie die Sunware Square Klappbox wahlweise mit Durchfassgriffen oder Tragegriffen bestellen. Die Klappbox mit einem Fassungsvolumen von 46 Litern bieten wir mit Durchfassgriffen an. Weitere Details: - Speziell für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln
- Robust und stabil
- Platzsparend
- Einfach auf- und zuklappbar
- Griff Ausführung 32 Liter: wahlweise mit Durchfassgriff oder Tragegriff
- Griff Ausführung 46 Liter: mit Durchfassgriff
- Liter: wahlweise 32 L oder 46 L
- Tragkraft: 30 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox, 136453, 136453-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste |
| | |
| |