Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank 300 mm, 4 Abteile, 16 Fächer, Sicherheitszylinderschloss Fuss lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136736
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4144735
EAN/GTIN:
     4250618252353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachschrank zylinderschloss

Der Wertfachschrank kann wahlweise mit einem Sockel oder Fuss als Unterbau geliefert werden. Dabei besitzt der Wertfachschrank 4 Abteile und 16 Fächer.


Der Wertfachschrank bietet Ihnen 4 Abteile mit insgesamt 16 je einzeln abschliessbaren Fächern. Die Fächer des Wertfachschranks haben eine Abteilbreite von 300 mm und kommen entsprechend auf ein Durchlassmass von 375 mm in der Höhe, 230 mm in der Breite und 465 mm Tiefe. Der Wertfachschrank hat einen lichtgrauen Korpus, der aus Stahlblech gefertigt wurde. Die hochwertige Einbrennlackierung und die Konstruktion machen diesen Wertfachschrank sehr robust und unempfindlich gegen Stösse. Die glatte, je rechts angeschlagenen Türen sind in Drehbolzen gelagert. Zu jedem Fach erhalten Sie 2 Schlüssel, denn die Fächer sind mit einem Sicherheitszylinderschloss ausgestattet und können abgeschlossen werden.

Bei dem Unterbau des Wertfachschranks haben Sie die Wahl zwischen einem Sockel oder Fuss.


Weitere Details:

  • 4 Abteile, 16 Fächer
  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen
  • Türen in Drehbolzen gelagert
  • Verschliessbarer mit Sicherheitszylinderschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Korpusfarbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Abteilbreite: 300 mm
  • Unterbau: wahlweise Sockel oder Fuss
  • Höhe: 1800 mm (mit Sockel), 1850 mm (mit Fuss)
  • Masse: B 1230 x T 500 mm
  • Durchlassmass pro Fach: H 375 x B 230 x T 465 mm
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, 136736, 136736-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 858,90*
€ 1.003,23*
Frei Haus
ab € 1.021,84*
€ 1.194,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,23*
€ 1.193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,20*
€ 1.192,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,99*
€ 1.143,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,68*
€ 1.097,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,90*
€ 1.022,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.