| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-137385 Herst.-Nr.: 832-3020 EAN/GTIN: 4250128203425 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Mikrofasermopp Perfect White verfügt über Taschen und Laschen und hat ein festes Rücken-Deckblatt. Sie erhalten den Mikrofasermopp Perfect White mit einer Breite von 400 oder 500 mm. Der Mikrofasermopp Perfect White bietet feinste Mikrofaser-Plüsch-Qualität aus 100 % Polyester. Ausgestattet mit Taschen und Laschen eignet sich der Mikrofasermopp Perfect White für die Grund- und Unterhaltungsreinigung von glatten und porösen Böden wie Steinböden oder Fliesen und Laminat. Der Mikrofasermopp Perfect White hat ein festes Rücken-Deckblatt, sodass er eine optimale Boden-Auflage bietet. Die hohe Reinigungsleistung bei einer Nassreinigung wird auch bei einer gleichzeitigen Reduzierung von chemischen Mitteln gewährleistet. Der Mikrofasermopp Perfect White hat zudem eine staubbindende Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei einer Trockenreinigung. Dabei arbeiten Sie dank sehr guter Gleiteigenschaften ermüdungsfrei. Sie erhalten den Mikrofasermopp Perfect White wahlweise in einer Breite von 400 oder 500 mm. Weitere Details: - Feinste Mikrofaser-Plüsch-Qualität mit festem Rücken-Deckblatt für optimale Boden-Auflage
- Hohe Reinigungsleistung für Nassreinigung mit gleichzeitiger Reduzierung des Chemieeinsatzes
- Staubbindende Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei Trockenreinigung
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten
- Geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten und porösen Böden, z.B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen, Laminatböden
- 100% Polyester, feinste Mikrofaser
- Mit Taschen und Laschen
- Breite: wahlweise 400 oder 500 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, 137385, 137385-SW81, Wischmopps, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |