| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-137387 Herst.-Nr.: 832-3035 EAN/GTIN: 4250128204620 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der SSI Baumwoll-Moppbezug wird in Einheiten von je 10 Stück wahlweise in 400 oder 500 mm Länge geliefert. Die Bezüge sind in hochwertiger Qualität genäht und zeichnen sich durch ihre starke Strapazierfähigkeit und ihre sehr hohe Wasser- und Schmutzaufnahme aus. Sie sind für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten und wasserunempfindlichen Böden wie Steinböden, harten und elastischen Belägen und Fliesen bestens geeignet. Der getuftete Mopp ist aus 70 Prozent Baumwolle und 30 Prozent Polyester gefertigt und innen mit Schlinge, aussen mit Fransen ausgeführt. Er ist bis 60 Grad waschbar und für alle Klapphalter-Systeme verwendbar. Weitere Details: Baumwoll-Bezüge in hochwertiger Qualität genäht Starke Strapazierfähigkeit mit sehr hoher Wasser- und Schmutzaufnahme Bestens geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten, wasserunempfindlichen Böden z.B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen Getufteter Baumwollmopp, 70% Baumwolle, 30% Polyester Innen Schlinge, aussen Fransen Mit Laschen und Taschen, universell für alle Klapphaltersysteme Waschbar bis 60 Grad Ausführung: wahlweise 400 mm oder 500 mm 10 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, baumwoll moppbezug 500 mm, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, 137387, 137387-SW81, Wischmopps, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |