| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-137404 Herst.-Nr.: 832-1010 EAN/GTIN: 8016728212634 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der hochwertige Klapphalter Classic ist für Taschen-Mopps aus Kunststoff geeignet. Er ermöglicht Ihnen durch seine vollständige Auflage und seine guten Gleiteigenschaften, grosse Flächen ohne hohen Kraftaufwand zu reinigen. Sein stabiles Stielgelenk und die funktionale Tritt-Taste erfreuen durch ihr angenehmes, ergonomisch vorteilhaftes Handling. Sie spannen den Mopp komfortabel, in aufrechter Körperhaltung ohne mühsames Bücken auf. Wir liefern den Mopphalter in Varianten mit den Massen L 400 x B 110 mm oder L 500 x B 130 mm. Weitere Details: Klapphalter für Taschen-Mopps aus Kunststoff Vollständige Auflage und gute Gleiteigenschaften Grosse Flächen ohne schweren Kraftaufwand reinigen Stabiles Stielgelenk und funktionaleTritt-Taste ermöglichen bequemes Aufspannen des Mopps ohne Bücken Ausführungen: wahlweise 400 x 110 mm oder 500 x 130 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, evo feuchtwischmop, feuchtwischmop, 137404, 137404-SW81, Wischmopps, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 23,73* | € 34,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,95* | € 34,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 26,79* | € 37,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 30,46* | € 42,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 31,54* | € 44,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|