Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölsperre, L 25000 x Ø 200 mm, für 726 l, weiss 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137700
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     WB225B
EAN/GTIN:
     4260589111887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf

Diese weissen, mit Fasern aus Polypropylen gefüllten Ölsperren sind für den bedarfsgerechten Einsatz bei austretenden öl- und benzinhaltigen Flüssigkeiten konzipiert.

Mit 180 l, 185 l, 222 l, 291 l, 349 l oder 726 l Gesamtaufnahmevolumen erleichtern sie entscheidend die Eindämmung von auslaufenden Verunreinigungen auf sämtlichen Wasserflächen wie etwa Häfen und Lagunen oder Becken und Seen. Darüber hinaus eignen sie sich im Rahmen des Gewässerschutzes ideal für den präventiven Einsatz auf entsprechend gefährdeten Flächen.

Der Lieferumfang beträgt 1, 2 bzw. 4 Ölsperren pro Verkaufseinheit. Je nach Bedarf können Sie die Sperren einzeln oder in Kombination verwenden. Wasser fliesst unter den Ölbindevlies Sperren leicht hindurch, ölhaltige Flüssigkeiten hingegen werden an ihnen gebunden und sind somit leicht aus dem Wasser entfernbar.

Weitere Details:

  • Bestens geeignet für die Eingrenzung auslaufender Verschmutzungen auf allen Wasserflächen sowie Böden und ideal für den präventiven Einsatz im Zuge des Gewässerschutzes
  • Mit Füllung aus Polypropylen-Fasern
  • Schwimmfähig und wasserresistent
  • versch. Gesamtaufnahmevolumen
  • Farbe: jeweils Weiss
  • Masse: jeweils L 3.000, 5.000 oder 10.000 x Ø 130 mm
  • Masse: jeweils L 3.000, 5.000 oder 10.000 x Ø 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindeschlauch, ölsperren schoeller industries gmbh, ölbindeschlauch, 137700, 137700-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 490,18*
€ 587,95*
Frei Haus
ab € 596,06*
€ 696,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,95*
€ 699,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,54*
€ 683,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,09*
€ 628,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,17*
€ 611,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,18*
€ 583,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.