Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen Serie LF221 SSI Schäfer, stapelbar, 2,7 l, 10 Stück, mit Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137914
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     219109
EAN/GTIN:
     4250510915011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Die Sichtlagerkästen der Serie LF 221 von SSI Schäfer sind ideal für den Einsatz im Lagerbereich, beim Transport oder der Kommissionierung.

In Deutschland aus robustem Polypropylen-Kunststoff hergestellt, zeichnen sich diese Sichtlagerkästen durch ein hohes Fassungsvermögen von 2,7 l, einer grossen Traglast von 10 kg und Unempfindlichkeit gegen die meisten öle, Säuren und Laugen aus.

Sie sind mit Nuten für Zwischenwände und die Aufnahme einer Combischeibe ausgestattet. Darüber hinaus sind diese von -20C bis +100C temperaturbeständigen Sichtlagerkästen stapelbar und problemlos in alle Regalsysteme integrierbar. Ihre glatten Innenwände ermöglichen eine leichte und zügige Reinigung.

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf diese Sichtlagerkästen und zudem eine grosse Auswahl an passendem Zubehör für die individuelle Gestaltung.

Material:

  • Aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
  • Formstabil und robust
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -20C bis +100C

Ausführung:

  • Mit Stapelrand, Griffmulde und Nuten für Zwischenwände und Aufnahme für Combischeibe
  • Glatte Innenwände gewährleisten eine leichte Reinigung
  • Farbe: blau
  • Inhalt: je 2,7 l
  • Traglast: je 10 kg
  • Aussenmasse: L 234 x B 150 x H 122 mm
  • Innenmasse: L 190 x B 125 x H 110 mm

Einsatzzweck:

  • Einfach stapelbar
  • Problemlos in alle Regalsysteme integrierbar
  • Für Werkstatt, Lager und Transport
  • Kommissionierung und übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen

Weitere Details:

  • Grosse Auswahl an Zubehör für individuelle Gestaltung
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, esd lagerbehälter, lagersichtboxen blau, 137914, 137914-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 60,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 45,66*
€ 61,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.