Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankanlage Diesel-Trolley, 100 l, Handpumpe, Schlauch 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138548
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11101
EAN/GTIN:
     4052886315026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Bringen Sie mit der mobilen Tankanlage Diesel-Trolley Kraftstoffe sicher und bequem ans Ziel. Die Anlage ist für 60 l oder 100 l ausgelegt und mit verschiedenen Pumpen-Ausführungen erhältlich.

Die mobile Tankanlage ist eine ausgezeichnete Anschaffung, um selbst unterwegs Ihren Tank aufzufüllen. Mithilfe des Diesel-Trolleys transportieren Sie den Kraftstoff bequem und sicher '“ ganz nach Vorschrift. Der robuste Polyethylen-Kunststoff ist für Diesel ausgelegt. Eine Schwallwand sorgt dafür, dass sich der Wagen stabil fahren lässt. Halte- und Tragegriffe machen das Handling so bequem wie möglich. Die schweren 100-Liter-Modelle können Sie ausserdem mit einem Ratsch-Gurt befestigen, es befindet sich eigens dafür eine Vertiefung am Tank.

Am Füllstutzen ist eine Be- und Entlüftung bereits integriert. Auch ein Zapfpistolenhalter gehört zur Ausstattung des Tanks. Auf den stabilen Rollen lässt er sich komfortabel transportieren. Das Modell für 60 l ist mit robusten Hartplastik-Rollen ausgestattet, die 100-Liter-Ausführung mit geländegängigen Luftreifen. Erhältlich sind die beiden Versionen jeweils mit Handpumpe, elektrischer Pumpe oder akkubetriebener Pumpe.

Weitere Details:

  • Tank-Trolley für Diesel-Kraftstoffe
  • Zugelassen für den Transport und unmittelbaren Verbrauch (ADR 1.1.3.1 c)
  • Integrierte Trage- und Handgriffe sowie Zapfpistolenhalter
  • Füllstutzen verfügt über integrierte Be- und Entlüftung
  • Entnahmeleitung mit eigenem Absperrhahn
  • Schwallwand für stabilen Transport
  • Trolley 60 l: Räder aus Hartplastik mit Durchmesser von 240 mm
  • Trolley 100 l: luftbereift, geländegängig, Räderdurchmesser 300 mm, Vertiefung zur Befestigung eines Ratschen-Zurrgurts
  • Länge Abgabeschlauch: 3 m
  • Verfügbare Ausführungen: Handpumpe, elektrische Pumpe, Akku-Pumpe
  • Handpumpe: 25 l/min, Zapfventil
  • Elektrische Pumpe: CENTRI SP 30, 30 l/min, 12 V, selbstansaugend, Automatik-Zapfpistole, 4 m Elektrokabel
  • Akku-Pumpe: CENTRI SP 30, 25 l/min, selbstansaugend, Akku 12,8 V 3,3 Ah, Ladegerät
  • Material: Polyethylen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,57*
€ 678,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,62*
€ 678,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,87*
€ 703,75*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,91*
€ 717,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 834,86*
€ 908,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,14*
€ 1.080,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,44*
€ 1.071,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,47*
€ 1.046,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,23*
€ 1.023,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,86*
€ 993,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.