Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankanlage AdBlue-Trolley, 100 l, Handpumpe, Schlauch 3,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138554
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11130
EAN/GTIN:
     4052886336397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe

Die mobile Tankanlage AdBlue-Trolley fasst 60 l oder 100 l und ist in verschiedenen Pumpen-Ausführungen erhältlich. Das praktische Betankungsgerät besitzt einen Schlauch in der Länge 2,9 bzw. 3,4 m.

Mit diesem praktischen und zuverlässig arbeitenden Tanksystem ist eine mobile Zufüllung von AdBlue vor Ort durchführbar. Die mobile Tankanlage AdBlue-Trolley transportiert AdBlue sicher an den gewünschten Einsatzort. Damit ergibt sich eine Unabhängigkeit von der Tankstelle und die Reduktion des Stickstoffausstosses bei Dieselmotoren ist überall sichergestellt.

Erhältlich ist das Modell mit einem Fassungsvermögen von 60 oder 100 l. Das AdBlue wird mit einer Kurbelpumpe mit 0,38 l/Umdrehung zugeführt. Ebenfalls erhältlich ist eine Variante mit Elektropumpe mit Netzanschluss oder Akku-Stromversorgung. Der Schlauch ist mit einer Länge von 2,9 m für die kleinere Variante und 3,4 m für die grössere Variante erhältlich.

Der Trolley ist hochwertig aus Polyethylen gefertigt und ermöglicht einen vorschriftsgemässen und sicheren Transport. Dazu ist die mobile Tankanlage mit einem Zapfpistolenhalter ausgestattet und verfügt über eine Entnahmeleitung mit Absperrhahn. Dank seiner luftbereiften Räder ist der Trolley mit 100 l sogar geländegängig. Der Trolley mit 60 l besitzt robuste Reifen aus Hartplastik.

Weitere Details:

  • Selbstansaugende elektrische Pumpe mit Automatik-Zapfpistole
  • Fassungsvermögen von 60/100 l
  • Zapfschlauch-Länge: 2,9/3,4 m
  • Akku 12,8 V 3,3 Ah oder 4 m elektrisches Kabel mit Batteriepolklemmen
  • Mit Kurbelpumpe oder Elektropumpe mit 12V
  • Akku-Ausführung mit Ladegerät
  • Kurbelpumpe mit 0,38 l/Umdrehung
  • Ausgestattet mit Zapfpistolenhalter
  • Entnahmeleitung mit Absperrhahn
  • Material: Polyethylen
  • Trolley 100 l: Räder mit 300 mm Durchmesser, luftbereift
  • Trolley 60 l: Räder mit 240 mm Durchmesser, Hartplastik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,49*
€ 748,66*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 654,50*
€ 756,91*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,42*
€ 824,69*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,79*
€ 907,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 876,28*
€ 991,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,27*
€ 1.179,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,83*
€ 1.179,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,31*
€ 1.141,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,71*
€ 1.102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,28*
€ 1.042,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.