Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox, geschlossen, 500 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138734
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     38-RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox

Lager- und Transportbehälter aus Polyethylen mit einer sehr hohen Dichte. Hergestellt in einem speziellen Spritzgussverfahren, in einem Stück gegossen, was eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Aufprallschäden selbst bei tiefen Temperaturen garantiert. Verstärkte Böden und Seitenwände verbunden mit den Eckpfeilern ermöglichen ein sicheres Stapeln von bis zu 8 Behältern mit einer Gesamtlast von 4 Tonnen.

  • Integrierte Kufen
  • einzigartiges Stapelungssystem
  • für alle Produktarten wie Stäube, Granulate oder Flüssigkeiten
  • Gesamtlast im Stapel bis zu 4 Tonnen
  • resistent gegen Korrosion und UV-Strahlung
  • gefertigt aus HDPE Integral-Schaumstoff
  • hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
  • hochleistungsfähig auch bei extremen Temperaturen (-40°C bis +60°C)
  • kundenspezifische Maßanfertigungen durch schweißen und schneiden leicht realisierbar
  • lebensmittelecht (FDA und USDA Zulassung)
  • Behälter auch in weiteren Farben lieferbar (auf Anfrage)
  • voll recycelfähig
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 432,58*
€ 503,66*
Frei Haus
ab € 527,85*
€ 609,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,66*
€ 599,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,96*
€ 597,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,70*
€ 579,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.