Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschlüssel/Generalschlüssel EuroLocks 45A, für Hebelzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138781
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109083
EAN/GTIN:
     4260610844913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
138781
138781-SW81
Spinde Zubehör
Spind Zubehör

Dieser Hauptschlüssel/Generalschlüssel in hochwertiger Ausführung ist für die Verwendung mit EuroLocks Hebelzylindern konzipiert. Der Schüssel wird hier für die Zylindergrösse 45A angeboten.

Der Hauptschlüssel/Generalschlüssel für Hebelzylinder von EuroLocks ist ein nützliches Utensil in besonders hochwertiger Ausführung. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben oder einen Ersatz- oder Zweitschlüssel anschaffen möchten, erhalten Sie mit diesem Produkt den passenden Masterkey für Zylinderschlösser. Das Modell passt zu Zylindern mit der Grösse 45A.

Die EuroLocks Schlösser überzeugen mit einem hohen Sicherheitsstandard und sind vielfältig einsetzbar. Sie können sie zum Beispiel für Briefkästen, Garderobenschränke, Schliessfächer oder Schliessfachwürfel verwenden. Die Fertigung der robusten Schlüssel erfolgt aus hochwertigen SILCA Rohlingen. Das widerstandsfähige und langlebige Material des Schlüssels sorgt dafür, dass er sich über viele Jahre hinweg für eine Vielzahl von Schliessungen einsetzen lässt.

Weitere Details:

  • Funktion: Hauptschlüssel/Generalschlüssel
  • Für EuroLocks Hebelzylinder
  • Einsatzbereich: Briefkästen, Garderobenschränke, Schliessfächer, Schliessfachwürfel
  • Farbe: Silber
  • Grösse: 45A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,92*
€ 44,60*
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 55,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.