Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten 14/6-1, 71 l, eisengrau, 3 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umweltengel Res. Recycling Kunststoff
Artikel-Nr.:
     224-138807
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     219187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Unsere tausendfach bewährten Kästen aus recyceltem Kunststoff. Umwelt- und Ressourcenschonend und zu einem Super Preis.

  • Farbe: Eisengrau
  • Material: recycelter Kunststoff
  • Temperaturbeständig von -20 bis +80 C

14/6-1

  • Aussenmasse: L 650 x B 468 x H 300 mm
  • Innenmasse: L 608 x B 426 x H 296 mm
  • Inhalt: 71 l
  • 1 VE = 3 Stück

[br /]14/6-2

  • Aussenmasse: L 465/450 x B 315/300 x H 200 mm
  • Innenmasse: L 426 x B 278 x H 181 mm
  • Inhalt: 21 l
  • 1 VE = 10 Stück

14/6-2H

  • Aussenmasse: L 465 x B 314 x H 120 mm
  • Innenmasse: L 428 x B 278 x H 116 mm
  • Inhalt: 12 l
  • 1 VE = 5 Stück

14/6-2Z

  • Aussenmasse: L 465 x B 314 x H 298 mm
  • Innenmasse: L 423 x B 272 x H 294 mm
  • Inhalt: 33 l
  • 1 VE = 5 Stück

[br /]14/6-3

  • Aussenmasse: L 310/300 x B 210/200 x H 145 mm
  • Innenmasse: L 285 x B 183 x 131 mm
  • Inhalt: 7 l
  • 1 VE = 20 Stück

[br /]14/6-4

  • Aussenmasse: L 210/200 x B 150/140 x H 122,5 mm
  • Innenmasse: L 191 x B 123 x H 110 mm
  • Inhalt: 2,5 l
  • 1 VE = 40 Stück
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapel kasten, 138807, 138807-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,68*
€ 109,64*
Frei Haus
ab € 108,82*
€ 132,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 109,64*
€ 130,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 108,49*
€ 129,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,37*
€ 124,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,25*
€ 121,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 89,68*
€ 106,72
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 89,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.