| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-138930 Herst.-Nr.: 36489 EAN/GTIN: 4250101189401 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese praktische Abfüllkanne aus dem Kunststoff Polyethylen mit kurzem und langem Auslauf ist ideal für das sichere Dosieren von Flüssigkeiten. Das Modell ist in verschiedenen Grössen erhältlich. Einkäufer erhalten mit diesem Produkt eine widerstandsfähige und chemisch beständige Abfüllkanne in der Ausführung als UV-stabilisierten Behälter. Die Kanne ist hervorragend geeignet für das sichere und saubere Dosieren von Flüssigkeiten. Zwei passende, aufschraubbare Ausläufe in verschiedenen Längen gehören zum Lieferumfang. Zusätzlich legt der Hersteller 18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben sowie einen mehrsprachigen Sicherheitsaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS bei. Weiterhin ist dieses Produkt mit einer grossen Öffnung ausgestattet, die das Befüllen besonders komfortabel gestaltet. Bei Verwendung des langen Auslaufs kommt der Anwender beim Abfüllen zudem leichter an sonst schwer erreichbare Stellen heran. Die robuste Kanne aus Polyethylen ist hier in drei Grössenvarianten erhältlich mit einem Volumen von zwei, fünf und zehn Litern. Weitere Details: - Chemisch beständiger und UV-stabilisierter Behälter zum präzisen Abfüllen von Flüssigkeiten
- Mit 2 aufschraubbaren Ausläufen (kurz, lang)
- Ergonomischer Griff
- Inkl. 18 beschriftbarer Aufkleber in 9 Signalfarben und eines mehrsprachigen Sicherheitsaufklebers für GHS-Kennzeichnung
- Material: Polyethylen
- Volumen: 2 l / 5 l / 10 l
- Verschiedene Grössen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 138930, 138930-SW81, Fässer Zubeör, Fass Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 86,67* | € 110,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 86,68* | € 110,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 89,32* | € 114,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 92,71* | € 118,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 121,19* | € 154,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|