Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffdepot asecos, Polyethylen, unterfahrbar, B 3200 x T 1740 x H 2170, für 8 Fässer a'  200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138971
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     36471
EAN/GTIN:
     4250101189463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer

Dieses hochwertige Gefahrstoffdepot ist aus Polyethylen gefertigt und in einer unterfahrbaren Ausführung erhältlich. Das Depot bietet der Hersteller für zwei bis acht Fässer mit 200 l Volumen an.

Für die sichere Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten erhalten Sie hier ein stabiles Gefahrstoffdepot in hochwertiger Ausführung. Einsetzbar ist das Depot dabei für Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Der Anwender profitiert von einer hohen Beständigkeit des Depots gegen öle, Säuren und Laugen. Diese hervorragenden Eigenschaften verdankt das Produkt der Verwendung des Kunststoffs Polyethylen.

Das unterfahrbare Depot bietet viele weitere Vorzüge. Dazu gehört die Ableitung von Regenwasser zur Rückseite, womit das Depot im Innen- und UV-geschützten Aussenbereich aufstellbar ist. Zudem ist eine Auffangwanne mit eingestelltem PE-Lagerblock integriert und das Modell ist bereits für die Bodenverankerung vorbereitet. Das Gefahrstoffdepot ist in verschiedenen Grössen für zwei bis acht 200-Liter-Fässer bzw. bis 2 KTC/IBC mit 1000 Litern Volumen erhältlich.

Weitere Details:

  • Für die sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • Beständig gegen Ole, Sauren und Laugen
  • Unterfahrbar (Einfahröffnung für Hubwagen und Gabelstapler)
  • Aufstellbar im Innen- und UV-geschützten Aussenbereich
  • Auffangwanne mit PE-Lagerbock
  • Rückseitige Ableitung von Regenwasser
  • Vorbereitet zur Bodenverankerung
  • Material: Polyethylen
  • Masse / Lagerkapazität / Auffangvolumen / Traglast
    • B 1560 x T 1080 x H 1980 / 2 x 200 l Fass / 250 l / 800 kg
    • B 1140 x T 1480 x H 1980 / 2 x 200 l Fass / 240 l / 800 kg
    • B 1560 x T 1550 x H 2330 / 4 x 200 l Fass / 1000 l / 800 kg
    • B 3200 x T 1740 x H 2170 / 8 x 200 l Fass oder 2 x 1000 l IBC / 1000 l / 3600 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltcontainer, gefahrstoff fasslager, 138971, 138971-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.255,21*
€ 8.658,76*
Frei Haus
ab € 8.265,08*
€ 8.658,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 9.570,29*
€ 9.980,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.980,78*
€ 11.877,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.911,19*
€ 11.794,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.666,51*
€ 11.503,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.570,29*
€ 11.388,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.