Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für asecos PE-Gefahrstoffdepot 31856, Polyethylen, Traglast 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gitterrost für PE-Gefahrstoffdepot
PE-Gitterrost für PE-Gefahrstoffdepot
Artikel-Nr.:
     224-138972
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31857
EAN/GTIN:
     4250101149672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost für Gefahrstoffstation
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost

Dieser Gitterrost für das PE-Gefahrstoffdepot 31856 von asecos ist aus dem robusten Kunststoff Polyethylen gefertigt. Das Teil besitzt eine hohe Traglast von 800 kg für den anspruchsvollen Einsatz.

Für die Lagerung von Fässern mit Gefahrstoffen dienen hochwertige Depots, deren Ausstattung erst mit dem passenden Gitterrost vollständig ist. Diesen erhalten Sie hier in einer hochwertigen Ausführung als Zubehör für das Gefahrstoffdepot 31856 von asecos, das für die Lagerung von zwei 200-Liter-Fässern konzipiert ist.

Der Gitterrost ist stabil ausgeführt und besitzt eine hohe Tragkraft von 800 kg. Damit ist er ideal gerüstet für den vorgesehenen Verwendungsbereich. Gefertigt ist das Produkt aus dem Material Polyethylen, welches eine hohe Langlebigkeit auch bei häufiger Verwendung garantiert. Wer mit dem PE-Gefahrstoffdepot 31856 von asecos arbeitet, sollte daher nicht auf diesen hochwertigen Gitterrost verzichten. Das Zubehörteil lässt sich mit wenigen Handgriffen in das Depot einsetzen.

Weitere Details:

  • Gitterrost als Zubehör für PE-Gefahrstoffdepot asecos 31856
  • Robust und belastbar
  • Einfach ins Depot einsetzbar
  • Traglast: 800 kg
  • Material: Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Stahldrahtgitterregal, Gitterrostboden für Lagerregal, asecos gitterrost, gitterrost, 138972, 138972-SW81, Auffangwanne, Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,42*
€ 174,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,13*
€ 174,23*
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 213,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 185,29*
€ 229,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.