| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-139028 Herst.-Nr.: 20858 EAN/GTIN: 4052941970207 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Auflagedeckel VDA-KLT-D 61 ESD ist geeignet für den Kleinladungsträger R-KLT ESD mit B 600 x T 400 mm. Er dient einem sicheren Verschluss leitet Strom ab und ist hier in der Farbe Schwarz verfügbar. Wer den Kleinladungsträger R-KLT ESD einsetzt, erhält mit dem Auflagedeckel VDA-KLT-D 61 ESD einen passenden Zubehörartikel für den Verschluss. Der Deckel ist ebenso robust konstruiert wie der Behälter und ist hervorragend geeignet für den Transport, die Lagerung und andere Aufgaben in der Logistik. Zu den entscheidenden Produktmerkmalen gehört die Fähigkeit des Materials, elektrischen Strom sofort abzuleiten. Diese Erdungseigenschaft erlaubt den Transport sensibler Komponenten aus den Bereichen Elektronik und Computer. Als vorteilhaft erweist sich auch die einfache Handhabung des Deckels. Die Behälter lassen sich damit schnell verschliessen und wieder öffnen. Bei Verwendung mit Deckel ist zudem die Stapelung möglich. Der praktische Auflagedeckel VDA-KLT-D 61 ESD ist in der Farbe Schwarz erhältlich. Weitere Details: - Zubehörartikel für den Kleinladungsträger R-KLT ESD
- Elektrisch ableitendes Material (ESD)
- Erlaubt Lagerung und Transport sensibler Elektronik-Komponenten
- Farbe: Schwarz
- Masse: B 600 x T 400 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 139028, 139028-SW81, Deckel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |