Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 35 HD CEMO, Polyethylen, ohne Zulassung, 35 l Auffangvolumen, B 800 x T 400 x H 180 mm, mit PE-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139336
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10887
EAN/GTIN:
     4052886361436
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne 35 HD in Schwarz von Cemo kann 35 Liter aufnehmen und wird mit einem Gitterrost geliefert. Dieses Produkt eignet sich für die Aufbewahrung von nicht wassergefährdenden Stoffen. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus pflegeleichtem Polyethylen-Regranulat ist die Auffangwanne hochwertig verarbeitet.

Die Ausstattung der Auffangwanne umfasst:

  • PE-Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff tiefe 400 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 139336, 139336-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 144,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 128,15*
€ 161,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 180,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.