Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankstelle CEMO DT-Mobil Easy 440 l, Elektropumpe CENTRI 12V, 30l/min, Klappdeckel, Polyethylen, einwandig, B 1180 x T 800 x H 710 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139491
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10987
EAN/GTIN:
     4052886367803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Diesel-Tankstelle

Die mobile Tankstelle DT-Mobil Easy mit 4 Meter Schlauch in Grau Orange fördert 30 Liter pro Minute. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Die mobile Tankstelle ist aus leichtem, korrosionsbeständigem Polyethylen (PE) hergestellt.

Anwendungsmöglichkeiten der mobilen Tankstelle DT-Mobil Easy:

  • Betankung mit Diesel-Kraftstoff
  • zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c)

Die Tankstelle ist ausgestattet mit:

  • 440 l Tank
  • Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V
  • 4 m Befüllschlauch DN 19
  • Automatik-Zapfpistole
  • Zapfpistolenhalter
  • Füllstutzen
  • Belüftung mit Druckentlastung
  • Staplertaschen
  • Tragegriffe
  • Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
  • Klappdeckel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,01*
€ 894,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,63*
€ 953,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,01*
€ 953,21*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,70*
€ 953,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 993,11*
€ 1.079,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,28*
€ 1.284,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,59*
€ 1.277,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,91*
€ 1.225,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,73*
€ 1.201,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,11*
€ 1.181,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.