Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstofftrolley CEMO, mit Elektropumpe 12 V, 60 l, Polyethylen, LiFePO4-Akku, B 900 x T 530 H 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139682
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10936
EAN/GTIN:
     4052886365151
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
gefahrstofftank 60liter

Der Schmierstofftrolley von Cemo mit 2,7 Meter Schlauch in Grau fördert 4,5 Liter pro Minute. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Leichtes, langlebiges Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion des Schmierstofftrolleys. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Handlings ist er mit einem Fahrgestell ausgestattet.

Anwendungsmöglichkeiten des Schmierstofftrolleys von Cemo:

  • mobile Versorgung von Fahrzeugen auf Baustellen oder im Gelände mit Schmierstoffen
  • für den Transport und die unabhängige Befüllung von ungebrauchten Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen (kein Gefahrgut nach ADR)

Die Ausstattung des Schmierstofftrolleys umfasst:

  • 60 l Tank
  • selbstansaugende Elektro-Zahnradpumpe, 12V
  • LiFePO4-Akku
  • Ladegerät
  • Ölabgabepistole
  • 2,7m Befüllschlauch
  • Handgriff und Tragegriffe im Behälter integriert
  • Füllstutzen inkl. eingebauter Be- und Entlüftung
  • eingebaute Schwallwand
  • Luftbereifung mit grossen Rädern, Ø 240mm
Weitere Suchbegriffe: 139682, 139682-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,66*
€ 1.076,30*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 996,76*
€ 1.099,26*
Frei Haus
ab € 1.360,39*
€ 1.485,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.400,22*
€ 1.528,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,88*
€ 1.819,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,78*
€ 1.801,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,38*
€ 1.737,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,80*
€ 1.699,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,22*
€ 1.666,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.