Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanlage CEMO CUBE Indoor Basic für AdBlue-, 6 m Schlauch, B 1200 x T 1800 x H 1740 mm, 2500 l Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUBE-Tank für AUS 32 (AdBlue®)
CUBE-Tank für AUS 32 (AdBlue®)
CUBE-Tank für AUS 32 (AdBlue®)
Artikel-Nr.:
     224-139708
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     4052886329320
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Diesel-Tankstelle

Die Tankanlage für AdBlue- CUBE Indoor Basic von Cemo mit 6 Meter Schlauch in Grau fasst insgesamt 2500 Liter und fördert 35 Liter pro Minute. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Hochwertiges, pflegeleichtes Polyethylen (PE) in Verbindung mit hoher Qualität der Materialverarbeitung sichern die lange Lebensdauer der Tankanlage für AdBlue-.

Anwendungsmöglichkeiten der Tankanlage für AdBlue- CUBE Indoor Basic von Cemo:

  • Lagerung und Betankung von AdBlue- im Innenbereich

Die Ausstattung der Tankanlage für AdBlue- umfasst:

  • 2500 l Tank
  • Elektropumpe, 230 V
  • 6 m Befüllschlauch DN 19
  • Automatik-Zapfpistole
  • Zapfpistolenhalter
  • optische Leckageanzeige
  • elektronische Überfüllsicherung
  • mechanischer Füllstandanzeiger
  • anschlussfertige Verdrahtung in Klemmendose
  • Befüllanschluss mit 2"-Trockenkupplung
  • 4 Befestigungspunkte am Boden
  • Staplertaschen
  • integrierte PE-Auffangwanne
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, adblue tank, 139708, 139708-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.979,26*
€ 4.346,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.048,59*
€ 4.346,64*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.132,80*
€ 4.441,87*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.298,97*
€ 4.591,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5.465,20*
€ 5.772,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.772,99*
€ 6.869,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.725,86*
€ 6.813,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.544,27*
€ 6.597,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.465,20*
€ 6.503,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10274
ab € 184,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.