Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschlussstück für CEMO CUBE AdBlue--Tankanlagen/CEMATIC BLUE Elektropumpen, DN 19, mit Überwurfmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139752
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
adblue tank

Dieses 0,5 kg leichte Schlauchanschlussstück inklusive Überwurfmutter eignet sich als Zubehör für die stationären CUBE AdBlue--Tankanlagen von CEMO sowie die CEMATIC BLUE Elektropumpen des Herstellers.

Es besteht aus schwarzem Kunststoff und ist mit einem 1-Zoll-Gewinde versehen, bei der Nennweite handelt es sich um DN 19.

Weitere Details:

  • Schlauchanschlussstück inklusive Überwurfmutter
  • Zubehör für die Verwendung in Kombination mit den stationären CUBE AdBlue--Tankanlagen von CEMO sowie die CEMATIC BLUE Elektropumpen des Herstellers
  • Gewinde: 1 Zoll
  • Nennweite: DN 19
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 139752, 139752-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 71,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 55,48*
€ 73,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.