Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller CEMO, Stahlblech, lackiert, für Öl, offen, mit Gelenkarm, 1/2" IG/AG, max. 60 bar, Schlauchlänge 15m, Ø 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139902
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10559
EAN/GTIN:
     4052886335468
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Der Schlauchaufroller in Schwarz von Cemo ist mit einem 15 Meter langen Schlauch ausgestattet. Der vorschriftsmässige Umgang mit Ihren Gefahrstoffen im Innenbereich ist garantiert.

Die Ausstattung des Schlauchaufrollers umfasst:

  • Schlauchaufroller offen
  • Gelenkarm
  • 15 m Schlauch Ø 15 mm
  • Eingang und Ausgang -½" AG
  • max. 15 bar
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 15m, schlauch trommel, cemo schlauchaufroller, 139902, 139902-SW81
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,16*
€ 499,53*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 454,13*
€ 510,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,81*
€ 660,61*
€ 4,95*
ab € 592,86*
€ 662,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 619,98*
€ 691,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,55*
€ 822,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,21*
€ 813,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,54*
€ 782,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,94*
€ 763,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,98*
€ 737,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.