Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Styl, ohne Armlehnen, Stoff anthrazit, Gestell verchromt, stapelbar bis zu 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140249
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     STYL CR C-38 (2ER) C38 ANTHRZIT
EAN/GTIN:
     5901747005356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Stabiles Stahlrohrgestell, wahlweise verchromt oder alusilbern
  • Ohne Armlehnen
  • Stapelbar bis zu 6 Stück
  • Gepolsterte Sitz- und Rückenlehnenfläche
  • Bezugststoff: 100% Polyacryl, 230 g/lfdm.
  • Rückenlehnenhöhe: 350 mm
  • Sitzmasse: B 450 x T 460 x H 470 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 52,18*
€ 68,06*
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 83,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.