| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-140459 Herst.-Nr.: 227639 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Besucherstuhl bzw. Konferenzstuhl ISO WOOD von Nowy Styl vereint gekonnt Komfort mit Zweckmässigkeit. Sitz- und Rückenschale sind aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz gefertigt und ermöglichen dank ihrer ergonomischen Form angenehmes und haltungsschonendes Sitzen. Das verchromte Stahlrohrgestell sorgt für die nötige Stabilität. Und da gleich bis zu 12 Stück dieser Besucherstühle auf einmal übereinander stapelbar sind, sind sie zudem ausgesprochen platzsparend. Erhältlich bei uns im Komplett-Set mit jeweils 8 Stück. Weitere Details: Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenschale aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz Mit stabilem und verchromtem Stahlrohrgestell aus Ovalrohr Besonders platzsparend, da bis zu 12 Stück übereinander stapelbar Anzahl: Komplett-Set mit jeweils 8 Stück Farbe der Sitz- und Rückenfläche: Buche hell Sitzmasse: B 475 x T 415 x H 460 mm Höhe der Rückenlehne: 530 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl nowy styl buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 140459, 140459-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |