Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektetagen, Klar-Acryl, für DIN A4 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140472
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     227640
EAN/GTIN:
     4250510885567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
140472
140472-SW81
Prospektständer Zubehör
Ordnerdrehsäule
  • passend zu den Prospektsäulen Rack one/Rack two und Rack one Prospektständer
  • für DIN A4 Hochformat: ca. B 230 x T 320 x H 68 mm
  • für DIN A4 Querformat: ca. B 330 x T 250 x H 68 mm
  • für 2 x DIN A4: ca. B 450 x T 320 x H 68 mm
  • für 3 x DIN A4: ca. B 660 x T 320 x H 68 mm
  • für 2 x DIN lang: ca. B 250 x T 170 x H 68 mm
  • Fülltiefe: 60 mm
  • Material: Klar-Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,15*
€ 33,86*
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 40,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.