Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Samba, stapelbar, 4-Fuss-Gestell, Kunstleder, inkl. Auflehnenauflagen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140475
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     SAMBA CR V04 1.043 V04 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5900978063340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der elegante Besucherstuhl Samba glänzt durch seine moderne Optik und dem hochwertigen schwarzen Kunstlederbezug. Die praktischen Armlehnenauflagen und die weiche Polsterung machen den Stuhl zum perfekten Sitzplatz für Besucher sowie Kunden.

Statten Sie ihre Räumlichkeiten mit dem Besucherstuhl Samba aus, um Arbeitskollegen oder Kunden eine bequeme und optisch ansehnliche Sitzgelegenheit zu bieten. Das stabile 4-Fuss-Gestell aus Stahlrohr besticht durch seine Chromoptik und schafft zusammen mit den edlen schwarzen Bezügen aus Kunstleder ein ästhetisches Gesamtbild. Abgerundet wird das Design durch die Armlehnenauflagen aus Holz, welche ebenfalls in schwarz gefärbt sind und den Stuhl noch attraktiver machen.

Mit den Sitzmassen von B 440 x T 470 x H 440 mm und einer Rückenlehnenhöhe von 420 mm bietet sich eine komfortable Sitzposition an. Weiterhin ist der Stuhl bis max. 110 kg belastbar.

Weitere Details:

  • Besucherstuhl in eleganter Optik
  • 4-Fuss-Stahlrohrgestell, verchromt
  • Armlehnenauflagen aus Holz
  • Belastbarkeit: 110 kg
  • Bis max. 4 Stück stapelbar
  • Kunstleder-Bezug
  • Rückenlehnenhöhe: 420 mm
  • Sitzmasse: B 440 x T 470 x H 440 mm
  • Gesamthöhe: 860 mm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz kunstleder, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, 140475, 140475-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,06*
€ 119,08*
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 147,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.