Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Salo XXL, mit Armlehnen, Wippmechanik, Muldensitz, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140484
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     SONATA XXL CR F LE-01 LE01 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5901747034042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Chefsessel Salo XXL mit Muldensitz ermöglicht ermüdungsfreies und bequemes Sitzen im Arbeitsalltag und eignet sich auch für etwas kräftigere Menschen mit einem Körpergewicht über 150 kg.

So bleiben Sie auch am Schreibtisch in Bewegung '“ mit der 5-fach arretierbaren Wippmechanik lässt sich die Rückenlehne ganz einfach bewegen, so dass Sie sich auch mal entspannt zurücklehnen können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 735 mm grosse Rückenlehne. Eine Lumbalstütze entlastet den Rücken genau da, wo die meisten Menschen Probleme haben: im Lendenwirbelbereich. Benutzen Sie bei Ihrer tagtäglichen Arbeit mehrere Bildschirme nebeneinander, dann ist die Kopfstütze Gold wert. Sie hält Ihren Kopf aufrecht und stabilisiert Ihre Halswirbelsäule auch beim stetigen Blickwechsel.

Alle, die viel bei der Arbeit sitzen, profitieren vom bequemen Muldensitz. Ihr neuer Chefsessel lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Der Chefsessel Salo XXL zeichnet sich durch feste Armlehnen mit Lederbezug aus, was Nacken- und Schulterverspannungen verhindert und Ihren Sitzkomfort steigert. Die Komfortpolsterung sorgt für angenehmes Sitzen, auch wenn der Tag im Büro mal länger dauert. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus poliertem Aluminium. Durch die Verwendung von Doppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest
  • Verchromter Stahl
  • Mit Lederbezug

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 735 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Wippmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Muldensitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 540 x 510 x 460 - 555 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Übergrösse
  • Bis 150 kg belastbar
  • Bezug: Front echtes Leder, rückseitig mit farbgleichem Kunstleder
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Silber
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 536,67*
€ 628,92*
Frei Haus
ab € 648,94*
€ 749,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,92*
€ 748,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,40*
€ 729,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,50*
€ 696,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,33*
€ 675,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.