| |
|
| Artikel-Nr.: 224-140932 Herst.-Nr.: BETA CR K-30 ROT EAN/GTIN: 5901747064674 |
| | |
|
| | |
| Der Formschalenstuhl Beta bringt alles mit, damit sich Ihre Gäste und Besucher im Sitzen wohlfühlen. Wichtige Details: - Ergonomische, sehr stabile Sitzschale aus Polypropylen
- Stabiles Stahlrohrgestell (ø 20 mm) verchromt, seitlich verstärkt
- Stapelbar bis zu 6
- Sitzmasse: B 400 x T 420 x H 460 mm
- Gesamtmasse: B 485 x T 530 x H 760 mm
- Belastbarkeit max. 110 kg
Hinweis: - Desinfektionsmittelbeständig (Achtung! Bitte vor der Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, nowy styl besucherstühle stapelbar, besucherstuhl stapelbar, besucherstuhl, 140932, 140932-SW81, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl |
| | |
| |