Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel Paperflow CurPK, Industrial Design, Polyesterbezug, Gestell Stahl undSperrholz, B 570 x T 710 x H 755 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140986
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTCURV.01.11 7026 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     3660141233698
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
loungesessel anthrazit

Exzellenter Sitzkomfort im modernen Industrial Design mit dem Sessel der Serie CurPK von Paperflow. Der Sessel integriert sich problemlos in Ihr bestehendes Mobiliar und sorgt für ein angenehmes Ambiente.

Der Sessel CurPK von Paperflow besticht durch sein aufregendes Design, welches durch die stabilen Füsse aus pulPKrbeschichteten Stahl ergänzt wird. Zum Schutz des Bodens sind die Füsse des Sessels mit Schutzkappen ausgestattet. Das Gestell ist eine Kombination aus Stahl und Sperrholz, wodurchseine hochwertige Beschaffenheit abgerundet wird. Der Sessel bietet durch die Polsterfüllung aus Polyurethanschaum Gemütlichkeit und Komfort.

Die Sitzhöhe von 40 cm und Sitztiefe von 53 cm tragen ebenfalls zum Sitzkomfort des Sessels bei. Die Gesamtmasse belaufen sich aufB 570 x T 710 x H 755 mm. Den Sessel CurPK von Paperflow erhalten Sie in unterschiedlichen Farbausführungen des Polyesterbezugs, passend zu Ihrem individuellen Interieur. Passend zu dem Sessel erhalten Sie separat auch eine 3-Sitzer-Bank sowie einen Hocker der gleichen Serie.

Hinweis: Zerlegte Lieferung.

Wichtige Details:

  • Modernes, zeitloses Industrial Design
  • Gemütlicher Sessel mit Polsterfüllung
  • Mit Schutzkappen an den Beinen
  • Zerlegte Lieferung, einfache Selbstmontage
  • Material Gestell: Stahl und Sperrholz
  • Material Füsse: pulPKrbeschichtetes Stahl
  • Polsterfüllung: Polyurethan-Schaum (28kg/msup3,)
  • Bezug: 100 % Polyester
  • Sitzhöhe: 400 mm
  • Sitztiefe: 530 mm
  • Masse: B 570 x T 710 x H 755 mm
  • Farbauswahl:
    • Grau
    • Blau
    • Grün
    • Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, 140986, 140986-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 198,39*
€ 250,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 207,05*
€ 258,24*
Frei Haus
ab € 252,84*
€ 310,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTCURV.01.02
ab € 171,71*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
FTCURV.010.6 5023 BLAU
ab € 198,71*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
FTCURV.01.08 6035 GRÜN
ab € 199,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.