Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl MONICO OS 2450, Synchronmechanik, mit Armlehnen, Sitzzeit 8+ Stunden, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Blauer Engel Umwelt/Gesundheit
Artikel-Nr.:
     224-141267
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     OS 245H154 250 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel Zeit im Sitzen verbringt, sollte beim Bürostuhl-Kauf auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl Monico OS 2450 mit Synchronmechanik sind auch lange und stressige Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr.

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Ein gut ausgeglichener Drehstuhl hält flexible Einstellungsmöglichkeiten bereit. Richten Sie für einen sanften Anpressdruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen..

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 600 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 120 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können.

Eine optimierte Luftzirkulation und ein weiches Sitzgefühl mit einer punktgenauen Druckverteilung wird durch die integrierte Membran im Polstermaterial des Sitzes sichergestellt. Der Bürostuhl Monico OS 2450 ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Damit das Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Für eine Dämpfung der Stösse beim Hinsetzen sorgt eine zusätzliche Sitztiefenfederung. Somit werden sowohl Ihre Wirbelsäule und die Bandscheiben geschont als auch die Langlebigkeit Ihres Sitzmöbels sichergestellt.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem abgelegt werden können. Die hochwertige Polsterung ist angenehm und robust. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 120 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 4-fach arretierbar
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Membransitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Sitzneigungsverstellung
  • Inkl. Sitztiefenfederung zur Stossmilderung beim Hinsetzen
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 470 x 400 - 460 x 420 - 540 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl, 141267, 141267-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 656,94*
€ 764,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 687,77*
€ 797,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,77*
€ 949,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,55*
€ 939,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,75*
€ 910,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,92*
€ 878,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,77*
€ 818,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.