Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger, B 470 x T 470 x H 427 mm, inkl. Armlehnen, stapelbar bis 3 Stück, gepolstert & mit Stoffbezug, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141269
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     SOONE CFPS-CR/BL BN8033/MR01 (VE2)
EAN/GTIN:
     5901747569650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Sie nehmen auf diesem modernen und ausgesprochen komfortablen Freischwinger Platz und geniessen sofort ein in jeder Hinsicht herrlich unbeschwertes Sitzgefühl. Überzeugen Sie sich selbst! Seine Sitzmasse betragen jeweils B 470 x T 470 x H 427 mm.

Sowohl der bequeme Sitz als auch die ergonomisch geformte, 595 mm hohe Rückenlehne wurden mit einem klassisch schwarzen, zu 100 % aus Polyester bestehenden Stoffbezug mit 150.000 Scheuertouren versehen. Beide Elemente sind zudem mit Schnittschaum gepolstert.

Bei dem Gestell handelt es sich um eine 3-Kufen-Ausführung aus robustem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 22 x 3 mm in edler Chrom-Optik. Das Gestell integriert darüber hinaus 685 mm hohe Armlehnen mit Armlehnenpads aus schwarzem Polypropylen.

Der mit 5 Jahren Garantie versehene sowie TÜV-Süd und GS-geprüfte Freischwinger wird Ihnen bereits vollständig montiert geliefert. Bis zu 3 Exemplare können platzsparend übereinander gestapelt werden.

Sitz:

  • Schwarzer Stoffbezug aus 100% Polyester (150.000 Scheuertouren)
  • Mit Schnittschaum gepolstert
  • Sitzmasse: jeweils B 470 x T 470 x H 427 mm

Rückenlehne:

  • Ergonomisch geformt
  • Schwarzer Stoffbezug aus 100% Polyester (150.000 Scheuertouren)
  • Mit Schnittschaum gepolstert
  • Rückenlehnenhöhe: 595 mm

Gestell:

  • 3-Kufen-Ausführung
  • Stabiles Stahlrohr mit Ø 22 x 3 mm
  • In edler Chrom-Optik
  • Integrierte, 685 mm hohe Armlehnen inkl. Armlehnenpads aus schwarzem Polypropylen

Weitere Details:

  • Bis zu 3 Stück übereinander stapelbar
  • TÜV-Süd und GS-geprüft
  • Lieferung erfolgt bereits komplett montiert
  • 5 Jahre Garantie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 227,08*
€ 275,58*
Frei Haus
ab € 283,43*
€ 341,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.