Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Bürostuhl SSI Proline P1 ECO, mit Armlehnen, Synchronmechanik, Bandscheibensitz, Recycling-Kunststoff, schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Global Recycled Standard
Artikel-Nr.:
     224-141437
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898824599
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl SSI Proline P1 ECO mit Synchronmechanik ist die perfekte Wahl für Ihren Alltag im Büro. Nicht nur, weil er Sie dabei unterstützt, nach Feierabend noch fit und beweglich zu sein. Sondern auch, weil er zum Teil aus recyceltem Material besteht.

Für entspanntes und nicht zu statisches Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die ermöglicht, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können. Ein gut ausbalancierter Drehstuhl überzeugt mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. Richten Sie für einen sanften Anpressdruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem bei wechselnden Nutzern.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 570 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden.

Bandscheibenproblemen wird durch die im ergonomischen Sitz eingearbeitete Beckenstütze vorgebeugt. über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die festen Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem aufliegen. Mit einem Fusskreuz aus Polyamid setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenschale, Armlehnen, Fusskreuz, Rollen und der Bezug bestehen aus anteilig recyceltem Kunststoff. Bis zu 40 recycelte Plastikflaschen stecken in einem SSI Proline P1 ECO. Die bequeme Sitzschale ist aus Holz, das im Rahmen inspizierter Holzwirtschaft gewonnen wurde, gefertigt.

Und auch in puncto Verpackungsmaterial setzt der SSI Proline P1 ECO auf starkes Umweltbewusstsein - die hierfür verwendeten Packkissen bestehen zu 100 % aus Altpapier.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Fest

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 570 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: schwarz

Sitzeigenschaften amp, Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Bandscheibensitz
  • Beckenstütze
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: anthrazit
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 430 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Sitzschale mit Holz aus inspizierter Forstwirtschaft
  • Bis zu 40 recycelte Plastikflaschen pro Stuhl
  • Empfohlene Sitzzeit: 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Kunstfaser
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen, Teppichböden geeignet
  • Anlieferung zerlegt
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 251,27*
€ 305,72*
Frei Haus
ab € 302,04*
€ 368,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.